WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66094439
品番
691305140002
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●材質:ポリアミド●コード番号:191-2891
アズワン品番
65-7732-10