WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 3587シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
66095105
品番
691358710007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
仕様
●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-5462
アズワン品番
65-7734-97