※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面軸受 20mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6700 注文コード66096934 品番GE 20 ES
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る


SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角

仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6700 アズワン品番65-7906-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする