※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面軸受 65mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66097074 品番PCM 657050 E
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●内径:65mm●外径:70mm●静的許容ラジアル荷重:800kN●コード番号:215-4556 アズワン品番65-7872-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする