第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び寸法
M48
注文コード
66097667
品番
GP2XIP2 48-3.0
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじ径・内容量
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ
3
タイプ
めねじ
種類
検査用通り止り
ねじの呼び寸法
M48
規格
旧JIS規格
等級
JIS2級ねじ用