空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66098770 品番VZPR-BPD-22-R2
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 2 インチの 2/2 方 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:Rp2 取り付けタイプ:Via メス ねじ取り付け位置:任意

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6072 アズワン品番65-7993-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする