検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード66099244 品番JJAV0UJ253NONMRTR
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800


TE Connectivity JJA シリーズ検出器スイッチは、車載、計装、白物家電、通信など幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 3.5 x 2.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4001 アズワン品番65-7813-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする