光ファイバコネクタ LC OM3 6000 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66099619 品番PXF6052A
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します

仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7985 アズワン品番65-7640-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする