*代表画像です

屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66101327 品番 OEM50-714B
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。

用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 材質 質量(kg)128 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 保護等級IP54 有効深さ(mm)474 寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1400×500 縦(mm)1569(アイボルト含) 基板寸法(縦×横)(mm)580×1280 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法縦(mm)1521
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする