用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
材質鉄
質量(kg)160
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級IP54
有効深さ(mm)474
寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1900×500
縦(mm)2069(アイボルト含)
基板寸法(縦×横)(mm)580×1780
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法縦(mm)2021