用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。
質量(kg)100色ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)174寸法(縦×横×深さ)(mm)600×2100×200縦(mm)2210(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:480×1980RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2150