※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
BJ形分電盤用自立キャビネット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66101440
品番
BJ20-719B
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途
・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。
質量(kg)
103
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)
174
寸法(縦×横×深さ)(mm)
700×1900×200
縦(mm)
2010(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)
鉄製基板:580×1780
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1950
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません