※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ形分電盤用自立キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66101808 品番 BJ25-719BC
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット

用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。 質量(kg)108 クリーム塗装(2.5Y9/1) 有効深さ(mm)224 寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1900×250 縦(mm)2010(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:580×1780 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1950
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする