*代表画像です
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
ステンレス屋外用自立キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66102499
品番
SOE35-716B
参考基準価格(税別)
¥689,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途
・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
質量(kg)
106
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)
324
寸法(縦×横×深さ)(mm)
700×1600×350
縦(mm)
1769(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)
鉄製基板:580×1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1721
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません