*代表画像です

ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66102578 品番 SOEM35-714B
参考基準価格(税別)¥688,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット

用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。 質量(kg)108 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1400×350 縦(mm)1569(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×1280 窓寸法(縦×横)(mm)450×470 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法縦(mm)1521
注意
※屋外用 メーターパネル付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする