CH HANSON
CH HANSONの 塗装補助用具
CH HANSONの 塗装治具
CH HANSONの マスキング
真鍮ステンシルプレート 英・数セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66102630
品番
HS0020LN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製
セット内容
アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1〜0):10枚、他記号など
材質
真鍮
寸法(mm)
約50
入数(枚)
46
寸法(inch)
2