3Z4S-LEVS-L5028/M42-10 M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン) 66108945

M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
焦点距離(mm)50
光学倍率0.05~0.3
絞り2.8~16
内容量1個注文コード66108945品番3Z4S-LEVS-L5028/M42-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
備考都度納期確認マウントM42マウント鏡筒長(mm)94.5光学倍率0.05~0.3絞り2.8~16仕様M42マウントカメラ用標準レンズ焦点距離(mm)50
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする