曜日別特売
743-013-0800 水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ 66110007

水道用フレキパイプ 呼径25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト注文コード66110007品番743-013-0800
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最高使用圧力:0.75MPa
最小曲げ半径75ミリ
取付ネジは管用平行ネジ
パイプ外径:25ミリ
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
日本製

材質パイプ:SUS304 / ナット:黄銅 / パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・800
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする