JTC
JTCの 電気系統用工具
JTCの 電装工具
JTCの 車用テスター
電気テストコネクターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66110750
品番
JTC6315
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
テストプローブセット
コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。
4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容
1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)
ピン径(Φmm)
【差込口】4
関連資料:
(8.62MB)
取扱説明書:
(0.4MB)