キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻) 幅(mm)75 注文コード66112956 品番H/CSRL 800 75 CBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は幅・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています

用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。 幅(mm)75 粒度800+ 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする