Dell用ATX電源変換ケーブル 8ピン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66113119 品番WAX-24DL8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一部のDell製デスクトップパソコンは専用のメイン電源コネクタが採用されています。
アップグレードや故障で市販の電源ユニットに交換したいときに、メイン電源コネクタを専用コネクタに変換します。
汎用のSFX電源やATX電源が使えます。
電力を必要とする拡張カードやデバイスを取り付けたいときに、既存の電源では容量が不安な場合に最適です。
STB電源を供給する回路を内蔵しているため、本製品を接続するだけで使えます。

コネクタ形状電源ユニット側:メイン電源コネクタ (24ピン) メス、マザーボード側:Dell専用メイン電源コネクタ (8ピン) オス ケーブル長(cm)11
注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※BIOSがUEFI (Unified Extensible Firmware Interface) のマザーボードに対応します。
UEFI以前のBIOSが搭載されたマザーボードには対応しません。
※ATX12V Version 2.x以上に準拠した電源ユニットが必要です。
電源ユニットを用意する際に、仕様をご確認ください。
※Dell製デスクトップパソコンに対応します。
ノートパソコンやサーバーには対応しません。
※EPSにも対応している電源ユニットは、450W以下でATX12V Version 2.x以上に準拠した製品を使用してください。
マザーボードがEPSの電源信号に対応していないためです。
※交換前と形状が異なるため、交換後の電源ユニットはケースに取り付けできない場合が多いです。
ケース外に設置するので、パソコンの周囲に設置する環境を作る必要があります。
※本製品がマザーボードに届かない場合は、EPS12V用電源延長ケーブル (PX-013/PX-004B/PX-011A) を併用してください。
その他の電源延長ケーブルもご用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする