※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66114329
品番
KQ2L16-00A
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
16
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
L
28.6
質量(g)
19.7
ΦD
23.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:100、ウレタン:58.9
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:23.8
Q
13.4
機種
エルボ
M
20.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
13
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。