グリーンクロス
グリーンクロスの テント倉庫
グリーンクロスの テントウェイト
テント用鋳物ウエイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66114415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メーカーの簡単テント用の重しになります。
テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。
1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
テント用重り
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
用途
強風時などのテントの安定設置に
材質/仕上
鋳鉄/ドブメッキ
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体穴の幅は約50mmですので、それ以下のポールに使用できます。
※重量物のため、数量が多いとフォークリフトが必要です。
※数量が多くパレット出荷の場合、パレット処分はお客様にてお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません