KQ2Y16-02AS サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 適合チューブ外径16mm 1個 66114530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード66114530 品番KQ2Y16-02AS
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)17 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 A56.5 質量(g)36 L128.6 L232.6 L328.6 有効断面積(mm2)ナイロン:57.4 / ウレタン:57.4 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD123.8 ΦD217 機種サービスチーズユニオン M20.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする