※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8 注文コード66114706 品番KQ2ZD04-01AS
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 その他【P1】13.4、【P2】8.2 A35.9 質量(g)21.3 L118.5 L216.3 L339 有効断面積(mm2)ナイロン:4.7 / ウレタン:4.7 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD18.2 ΦD213.4 機種ダブルブランチユニバーサルエルボ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小3
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする