※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
注文コード
66114740
品番
KQ2ZD06-01AS
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
用途
めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
その他
【P1】13.4、【P2】10.4
A
35.9
質量(g)
22.5
L1
18.4
L2
16.3
L3
39
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
13.4
機種
ダブルブランチユニバーサルエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法