※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 注文コード66114758 品番KQ2ZD06-03AS
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)17 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 その他【P1】13.4、【P2】10.4 A39.7 質量(g)42.1 L118.4 L222.1 L344.8 有効断面積(mm2)ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD110.4 ΦD213.4 機種ダブルブランチユニバーサルエルボ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする