※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 注文コード66114810 品番KQ2ZD10-02AS
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)21 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 その他【P1】19.2、【P2】15.9 A51.5 質量(g)69 L123.6 L224.3 L356.2 有効断面積(mm2)ナイロン:31.8 / ウレタン:21.6 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD115.9 ΦD220.6 機種ダブルブランチユニバーサルエルボ M15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする