※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
注文コード
66114819
品番
KQ2ZD10-03AS
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
21
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
用途
めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
その他
【P1】19.2、【P2】15.9
A
51.5
質量(g)
71
L1
23.6
L2
24.7
L3
56.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:31.8 / ウレタン:21.6
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
15.9
ΦD2
20.6
機種
ダブルブランチユニバーサルエルボ
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法