※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR1/2 注文コード66114855 品番KQ2ZD12-04AS
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)26 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR1/2 用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 その他【P1】21.6、【P2】18.5 A59.6 質量(g)124.7 L126.8 L230.1 L366 有効断面積(mm2)ナイロン:44.6 / ウレタン:35.3 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD118.5 ΦD225.2 機種ダブルブランチユニバーサルエルボ M17 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする