曜日別特売
KQ2D12-03AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 66115275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード66115275品番KQ2D12-03AS
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。六角対辺H(mm)19適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8A41質量(g)38L123.6L236.9ΦD18.5有効断面積(mm2)ナイロン:57.2 / ウレタン:45.2シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5Q10.7機種デルタユニオンM17RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小11
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする