曜日別特売
KQ2ZT10-04AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 66115415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/2注文コード66115415品番KQ2ZT10-04AS
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。六角対辺H(mm)22適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/2その他【P1】19.2、【P2】15.9A73.5質量(g)112.7L123.6L228.7L379.9有効断面積(mm2)ナイロン:31.8 / ウレタン:21.6シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅ΦD115.9ΦD220.6機種トリプルブランチユニバーサルエルボM15.6RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする