曜日別特売
GH-ULA30BW ギガビットLANアダプタ グリーンハウス 66115526

※本体

ギガビットLANアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66115526品番GH-ULA30BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ギガビット対応で高速データ転送。
高速接続のUSB3.0対応。
ジャンボフレーム対応で転送速度をさらに向上。
電源不要のバスパワー駆動で持ち運びにも最適。

付属品ドライバCD、取扱説明書/1年間保証書質量(g)約28(ケーブル部含む)規格USB3.0 / 2.0 / 1.1ポート数1電源DC5V(USBバスパワー駆動)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×16×27(ケーブル部除く)消費電流(mA)最大:約167、最小:約89動作環境温度0~70℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間ケーブル長(mm)約85変換タイプUSB-LAN有線LANIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする