※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード66115799 品番KQ2U12-04AS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は適合チューブ外径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)22 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR1/2 用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 A52.2 L58.6 質量(g)61 ΦD18.5 有効断面積(mm2)ナイロン:57.4 / ウレタン:45.4 シール方式【おねじシール】シール剤付き P18.5 材質(ねじ部)黄銅 取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5 Q11.4 機種ブランチ M17 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小11.6
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする