※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
注文コード
66115905
品番
KQ2LU04-01AS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
六角対辺H(mm)
10
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
その他
【Q1】15.8、【Q2】7.9
A
24.3
質量(g)
9.5
L1
15.8
L2
23.3
ΦD
8.2
L3
27.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:6 / ウレタン:4.1
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
8.2
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2
機種
ブランチエルボユニオン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法