曜日別特売
KQ2LU06-03AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 66115948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR3/8注文コード66115948品番KQ2LU06-03AS
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。六角対辺H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR3/8その他【Q1】16.5、【Q2】10A29.9質量(g)31.5L116.5L229.8ΦD10.4L335有効断面積(mm2)ナイロン:13.9 / ウレタン:11シール方式【おねじシール】シール剤付きP10.4材質(ねじ部)黄銅取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4機種ブランチエルボユニオンM13.3RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする