曜日別特売
KQ2LU08-01AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 66115957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/8注文コード66115957品番KQ2LU08-01AS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。六角対辺H(mm)14適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/8その他【Q1】18.2、【Q2】13.1A29.2質量(g)16.4L118.2L225.7ΦD13.2L332.3有効断面積(mm2)ナイロン:26.3 / ウレタン:18.2シール方式【おねじシール】シール剤付きP13.2材質(ねじ部)黄銅取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:13.2機種ブランチエルボユニオンM14.2RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小6
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする