※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
注文コード
66115975
品番
KQ2LU08-03AS
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R3/8
その他
【Q1】18.2、【Q2】13.1
A
33
質量(g)
33.3
L1
18.2
L2
31.5
ΦD
13.2
L3
38.1
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:26.3 / ウレタン:18.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
13.2
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:13.2
機種
ブランチエルボユニオン
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法