曜日別特売
KQ2LU12-04AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 66116036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR1/2注文コード66116036品番KQ2LU12-04AS
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。六角対辺H(mm)22適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR1/2その他【Q1】22.5、【Q2】17.9A39.9質量(g)62.7L122.5L240ΦD18.5L349.2有効断面積(mm2)ナイロン:57.2 / ウレタン:45.2シール方式【おねじシール】シール剤付きP18.5材質(ねじ部)黄銅取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5機種ブランチエルボユニオンM17RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする