※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管継手(Φmm)
6
注文コード
66116061
品番
KQ2U06-99A
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
A
33
質量(g)
4.5
L1
46.3
L2
19.4
ΦD
10.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.4 / ウレタン:10.6
P
10.4
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4
Q
6.8
機種
ブランチユニオンワイ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
6
穴径
最小4
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。