※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合管継手(Φmm)
8
注文コード
66116070
品番
KQ2U08-99A
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
A
37.9
質量(g)
8
L1
52.1
L2
22.3
ΦD
13.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:25.6 / ウレタン:17.7
P
13.2
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:13.2
Q
8.7
機種
ブランチユニオンワイ
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
8
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。