※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 適合管継手(Φmm)12 注文コード66116088 品番KQ2U12-99A
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥999
販売価格(税別)
908
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12 用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。 A46 質量(g)18.3 L163 L227.8 ΦD18.5 有効断面積(mm2)ナイロン:57.4 / ウレタン:45.4 P18.5 取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5 Q11.4 機種ブランチユニオンワイ M17 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手(Φmm)12 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする