※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 注文コード66116149 品番KQ2Z06-03AS
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR3/8 質量(g)44.6 有効断面積(mm2)ナイロン:10.8 / ウレタン:8.6 用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 A30.2 L121.5 L219.5 L335.3 シール方式【おねじシール】シール剤付き P10.4 材質(ねじ部)黄銅 ΦD110.4 ΦD220.6 機種ブランチユニバーサルエルボ M13.3 六角対辺H(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする