KQ2R02-04A レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC 66116885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジューサ KQ2R ミリサイズKQ2R02-04A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
2
適合管継手(Φmm)
4
注文コード
66116885
品番
KQ2R02-04A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥339
販売価格(税別)
¥308
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
2
質量(g)
0.6
寸法L(mm)
27.8
有効断面積(mm2)
ナイロン:- / ウレタン:0.9
A
14.5
L
27.8
ΦD
5.8
機種
レジューサ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
M
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
4
穴径
最小1.4
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41403214
2016-08-15
用途: ロボットの製作

値段が高いですが,質は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする