※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合管継手(Φmm)
12
注文コード
66116946
品番
KQ2R10-12A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
質量(g)
4.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:41.5 / ウレタン:32.8
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
A
22.2
L
39.2
ΦD
15.9
機種
レジューサ
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
12
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。