※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レジューサ KQ2R ミリサイズ
KQ2R23-04A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
適合管継手(Φmm)
4
注文コード
66116980
品番
KQ2R23-04A
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
28.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3.4 / ウレタン:2.9
A
15.3
L
28.6
ΦD
7.1
機種
レジューサ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
4
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。