※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジューサ KQ2R ミリサイズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3.2 適合管継手(Φmm)6 注文コード66116989 品番KQ2R23-06A
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)3.2 質量(g)1 有効断面積(mm2)ナイロン:3.4 / ウレタン:2.9 用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。 A15.8 L29.1 ΦD7.1 機種レジューサ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手(Φmm)6 穴径最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41403214
2016-08-15
用途:
ロボットの製作

値段が高いですが,質は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする