※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管継手(Φmm)
10
注文コード
66117025
品番
KQ2L06-10A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
A
21.2
質量(g)
2.7
L1
15.5
L2
31.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:11.4 / ウレタン:9
ΦD1
10.4
ΦD2
9
機種
レジューサエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
10
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。