※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
適合管継手(Φmm)
6
注文コード
66117086
品番
KQ2L23-06A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
A
14.3
質量(g)
1.3
L1
14.5
L2
24.1
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:3 / ウレタン:2.5
ΦD1
7.1
ΦD2
6.4
機種
レジューサエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
6
穴径
最小2.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。