※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ストレート KQ2H ミリサイズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117357
品番
KQ2H02-23A
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
適合チューブ外径a(Φmm)
2
適合チューブ外径b(Φmm)
3.2
用途
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
その他
【M1】11.9、【M2】13.3
L
26.2
質量(g)
1.1
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:-、ウレタン:0.9
ΦD1
5.8
ΦD2
7.1
機種
異径ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
1.4
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、寸法ΦD2は最大径を意味します。